Material |
ST |
Superficie |
BRN |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
25 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
38 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
5 mm |
Accionamiento |
1/2 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
17 mm |
Ancho de llave |
9 mm |
Diámetro exterior |
25 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Peso del producto (por artículo) |
59.000 g |
ISO |
1174 |
Normas |
ISO 1174 |
Catálogo General |
071413009 |
Ficha Técnica |
32408834.pdf |