Material |
ST |
Superficie |
VCR |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
19.5 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
64 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
25.5 mm |
Diseño |
Largo |
Accionamiento |
3/8 pulgadas |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
19.5 mm |
Ancho de llave |
9/16 pulgadas |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
Peso del producto (por artículo) |
82.300 g |
Catálogo General |
0713122136 |