Soldadura fuerte de latón n.º 95 F

Ref.: 09875952
Ver todas las versiones

VARILLA LATON 95 DIN8513 2,5KG RECUB

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

VARILLA LATON 95 DIN8513 2,5KG RECUB
Soldadura fuerte de latón n.º 95 F
DIN EN 1044, ISO 3677, B-Cu60Zn(Si)(Mn), con núcleo fundente de conformidad con la norma DIN EN 1045 - FH 21
  • Para soldadura fuerte de cobre, níquel y acero, y para soldadura normal de latón y bronce
  • Temperatura de trabajo: 900 °C
  • Rango de fusión: 890-900 °C

Temperatura de trabajo

900 °C
Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Diámetro del alambre

2.5 mm
Más Información

Designación del material

B-Cu60Zn(Si)(Mn)
Más Información

Peso del contenido

2.5 kg
Más Información

Contiene flujo

Más Información

Temperatura de fundido máxima

900 °C
Más Información

Temperatura de fundición mínima

890 °C
Más Información

DIN

8513
Más Información

Estándar EN

1044
Más Información

Código del sistema armonizado

83113000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2592.000 g
Más Información

Composición Sl de la soldadura fuerte (% de peso)

0.3 %
Más Información

Composición Zn de la soldadura fuerte (% de peso)

39 %
Más Información

ISO

3677
Más Información

Composición Cu de la soldadura fuerte (% de peso)

61 %
Más Información

Diámetro x longitud de alambre

2,5 x 500 mm
Más Información

Normas

ISO 3677, EN 1044, DIN 8513
Más Información

Temperatura de fusión mínima/máxima

890 hasta 900 °C
Más Información

Catálogo General

09875952

Ficha Técnica

32407754.pdf

Hoja de datos de seguridad

04936491.PDF
Scroll to top