Pieza roscada

Ref.: 095901060
Ver todas las versiones

VARILLA-DIN976-8.8-(A2K)-M10X60

Descripción

VARILLA-DIN976-8.8-(A2K)-M10X60
Pieza roscada
DIN 976-1 (forma A) con rosca métrica estándar ISO, acero cincado 8.8, pasivado azul

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

60 mm
Más Información

Formulario

A
Más Información

Resistencia a la tracción

800 N/mm²
Más Información

Color

Amarillo tráfico RAL 1023
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8,8
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

976-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181549990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

30.120 g
Más Información

Normas

DIN 976-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información
Scroll to top