CEILSUSP-90DG-(A2K)-M8-L500MM

Ref.: 08625
Ver todas las versiones

CEILSUSP-90DG-(A2K)-M8-L500MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

CEILSUSP-90DG-(A2K)-M8-L500MM

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

500 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

16.000 g
Más Información

Catálogo General

08625

Ficha Técnica

32407864.pdf
Scroll to top