Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Longitud |
420 mm |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
5,8 |
DIN |
976 |
Código del sistema armonizado |
73181541990 |
Peso del producto (por artículo) |
129.500 g |
Normas |
DIN 976 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M8 |
Catálogo General |
095078420 |