Lámina impermeable antivapor WÜTOP® DB 2

Ref.: 0681000144
Ver todas las versiones

VAPBRK-DB02-L50M-W3,0M-150SM

Descripción

VAPBRK-DB02-L50M-W3,0M-150SM
Lámina impermeable antivapor WÜTOP® DB 2
Retardador de vapor hermético, fácil de instalar, permeable al vapor y variable con la humedad para reformas en interiores y obras en áticos. Se debe utilizar junto con membranas impermeabilizantes para cubierta permeables al vapor
  • Malla incrustada para mayor durabilidad y resistencia al desgarro.
  • Evita la pérdida de calor causada por un flujo de aire innecesario
  • Evita la penetración de humedad en el aislamiento térmico interno y, por lo tanto, el deterioro del efecto aislante
  • La combinación de la solución Wütop DB 2 no transpirable permeable al vapor de agua de la serie Wütop proporciona transpirabilidad durante todo el año para el aislamiento y la estructura, creando un clima interior saludable

Nuestros productos con la etiqueta EMICODE son de bajas emisiones/bajas en sustancias nocivas. El sistema de clasificación EMICODE concede etiquetas a aquellos productos de construcción que cumplen con los estrictos requisitos sanitarios y medioambientales de reconocidos institutos.


Instrucciones de instalación para aislamiento entre cabios


  • Fije la solución Wütop DB 2 en el lado caliente del aislamiento térmico con una grapadora (grapadora de martillo o grapadora manual), y sujete con listones

  • El lado liso debe orientarse siempre hacia el instalador

  • Los solapamientos verticales deben estar siempre sobre un cabio

  • El solapamiento debe ser adecuado: Solapamiento horizontal: al menos 10 cm (banda de solapamiento), solapamiento vertical: aprox. 20 cm

  • Todos los solapamientos y puntos grapados deben ser herméticos; para ello, debe utilizarse una cinta adhesiva adecuada (Eurasol)

  • Para el montaje hermético en mampostería, la membrana se debe pegar con película adhesiva Wütop y sujetarse con un listón, si fuera necesario.

  • Tenga cuidado de no dañar la membrana durante la instalación

  • Antes de colocar el revestimiento interior (placas de yeso, paneles de madera, etc.), compruebe de nuevo que el retardador de vapor se haya instalado correctamente y, si es necesario, subsane cualquier problema


Instrucciones de instalación para aislamiento sobre cabios


  • Wütop DB 2 es ideal para su uso como retardador de vapor para aislamiento sobre cabios.

  • Montaje: mismo procedimiento que para el aislamiento entre cabios

  • Tenga en cuenta lo siguiente: Puede permanecer expuesto a la intemperie durante un máximo de 6 semanas


Instrucciones de instalación para reformas de edificios antiguos


  • Los objetos afilados (por ejemplo, clavos) que sobresalgan del revestimiento interior en el área de los cabios deben retirarse para no dañar el retardador de vapor

  • Wütop DB 2 se coloca sobre los cabios desde fuera con el forro orientado hacia el interior del edificio. Instale el lado liso hacia fuera

  • Todos los solapamientos y aberturas deben ser herméticos; para ello, debe utilizarse una cinta adhesiva adecuada (Eurasol)

  • Recomendación: Fije la solución Wütop DB 2 a los cabios mediante listones

  • Pegue las juntas de los aleros (vigas de alero o mampostería) con película adhesiva Wütop. Es recomendable utilizar también una fijación mecánica con listones

  • El retardador de vapor Wütop DB 2 no debe utilizarse para reformas de interiores cuya humedad supere constantemente el 60 %

  • De conformidad con DIN 4108, parte 3, las estructuras que no se ajusten a los métodos de construcción estándar deben verificarse con un cálculo (cálculo del punto de condensación). Por lo tanto, debe acordarse de antemano junto con el servicio de soporte para aplicaciones de Würth el uso d la solución Wütop DB 2 en reformas

Número de rollos por palet

46 Uds
Más Información

Condiciones de espesor de la capa de aire equivalente a la d

según EN 1931
Más Información

Material

PP
Más Información

Sostenibilidad

Bajas emisiones-baja contaminación
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Condiciones de resistencia a la penetración de agua

según EN 1928
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diseño

3 capas
Más Información

Área

150 m²
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

2.52 m
Más Información

Anchura

3 m
Más Información

Resistencia a la penetración de agua

W1
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Condiciones de peso de recubrimiento por m²

según DIN EN 1849-1
Más Información

Fuerza de tracción longitudinal por cada 50 mm

347 N
Más Información

Longitud del rollo

50 m
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (longitudinal)

220 N
Más Información

Resistencia al desgarro continuo (transversal)

200 N
Más Información

Condiciones de clase de materiales de construcción

según DIN EN 13501-1
Más Información

Condiciones de resistencia al desgarro continuo

según EN 12310/1
Más Información

Clase de materiales de construcción

E - Normalmente inflamable
Más Información

Condiciones de fuerza de tracción

según DIN EN 12311-1
Más Información

Fuerza de tracción transversal por cada 50 mm

321 N
Más Información

Código del sistema armonizado

391990800990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

120.000 g
Más Información

Peso del rollo

19 kg
Más Información

Anchura de rollo

3.0 m
Más Información

Peso de recubrimiento por m²

116 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Grosor de la capa de aire equivalente a la difusión del vapo

2,52 m / según EN 1931
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Clase de materiales de construcción/condiciones

E - Normalmente inflamable / según DIN EN 13501-1
Más Información
Scroll to top