VALVULA BOLA MINI M-H 1/8 Válvulas de bola mini M - H
Gas cónica conforme ISO 7.1 BS21, DIN2999.
Presión / Temperatura:
Presión mínima: -0.99 bar.
Presión máxima: 20 bar.
Apropiadas para uso en tubos de cobre, metálicos en general, racordaje vario, tubos en PA6 (poliamida), Riisan PA11,etc. En instalaciones de aire comprimido, agua, aceite, 1ª y 2ª familia de gases a media presión y 3ª familia de gases a baja presión.
https://www.wurth.es/valvula-bola-mini-m-h-1-8457320VALVULA BOLA MINI M-H 1/8VALVULA BOLA MINI M-H 1/8<br>Válvulas de bola mini M - H<br><ul><li>Gas cónica conforme ISO 7.1 BS21, DIN2999.</li><li>Presión / Temperatura:</li></ul><p class="level3">Presión mínima: -0.99 bar.</p><p class="level3">Presión máxima: 20 bar.</p><br><P>Apropiadas para uso en tubos de cobre, metálicos en general, racordaje vario, tubos en PA6 (poliamida), Riisan PA11,etc. En instalaciones de aire comprimido, agua, aceite, 1ª y 2ª familia de gases a media presión y 3ª familia de gases a baja presión.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/category/78px/119313827.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/LANG_es/resolutions/normal/1250px/119313827.jpg/Accesorios automoción2024-02-16T19:40:46+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!