UNICONNECTOR-GUSS-SET-SLOT8-8,5X11,8MM

Ref.: 4952600312
Ver todas las versiones

UNICONNECTOR-GUSS-SET-SLOT8-8,5X11,8MM

Descripción

UNICONNECTOR-GUSS-SET-SLOT8-8,5X11,8MM

Material

Fundición de zinc
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Se puede utilizar para la anchura de la ranura

8 mm
Más Información

Peso

18.6 g
Más Información

Número de piezas en el surtido/juego

3 Uds
Más Información

Diámetro

19.7 mm
Más Información

Tipo de perfil

I
Más Información

Peso del producto (por artículo)

18.600 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información
Scroll to top