Separador para cajones

Ref.: 0963920208
Ver todas las versiones

TZT208 SEP. PLASTICO 8 COMP. PARA MSM450

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TZT208 SEP. PLASTICO 8 COMP. PARA MSM450
Separador para cajones
Para guardar piezas pequeñas de manera organizada y clara
  • Dividido en 8 compartimentos
  • De plástico

Profundidad

400 mm
Más Información

Material

Poliestireno
Más Información

Anchura

475 mm
Más Información

Descripción de tipo

TZT208
Más Información

Se puede utilizar para cajón

MSM, MSMH 90/450
Más Información

Código del sistema armonizado

39231000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 kg
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Catálogo General

0963920208

Ficha Técnica

32411504.pdf
Scroll to top