Separador para cajones

Ref.: 0963920110
Ver todas las versiones

TZT110 SEP. PLASTICO 10 COMP.PARA MSM380

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TZT110 SEP. PLASTICO 10 COMP.PARA MSM380
Separador para cajones
Para guardar piezas pequeñas de manera organizada y clara
  • Dividido en 10 compartimentos
  • De plástico

Profundidad

330 mm
Más Información

Material

Poliestireno
Más Información

Anchura

475 mm
Más Información

Descripción de tipo

TZT110
Más Información

Se puede utilizar para cajón

MSM, MSMH 90/380
Más Información

Código del sistema armonizado

39231000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 kg
Más Información

Altura

75 mm
Más Información

Catálogo General

0963920110

Ficha Técnica

32411484.pdf

Ficha Técnica

32411503.pdf

Ficha Técnica

32411504.pdf
Scroll to top