Anticaídas retráctil de eslinga

Ref.: 0899032981
Ver todas las versiones

ANTICAIDA-DESLIZANT-VERTICAL-10M-EN353-2

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

ANTICAIDA-DESLIZANT-VERTICAL-10M-EN353-2
Anticaídas retráctil de eslinga
Tipo 2
Protección anticaídas con guía para cuerda y amortiguador de caída integrado
  • Permite un desplazamiento libre por el sentido de ascenso y se bloquea automáticamente en caso de caída
  • Se puede utilizar en vertical y horizontal
  • Cuerda de escalada (Kernmantle) de 12 mm, flexible y robusta
  • Probado y homologado hasta 140 kg

Capacidad de carga máx.

140 kg
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Periodo de uso

0 mes
Más Información

Longitud del cable de acero

10 m
Más Información

Vida útil desde la producción

120 mes
Más Información

Diámetro

12 mm
Más Información

Estándar EN

353-2
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2000.000 g
Más Información

Normas

EN 353-2
Más Información

Catálogo General

0899032981

Ficha Técnica

32410654.pdf

Declaración de conformidad EN

Y120241202020000131814607d6b45ba
Scroll to top