EAN | 4038898255680 |
Unidades de envasado | 100 |
UNSPSC 60801 | 30211601 |
UNSPSC 9.0501 | 39121431 |
Sin silicona | Sí |
Clase de protección IP | Protección contra el polvo/protección contra salpicaduras de agua desde cualquier dirección |
Sin halógenos | Sí |
Longitud de rosca (rosca métrica) | 8.0 mm |
Diámetro máximo del cable | 8.5 mm |
Diámetro mínimo del cable | 5 mm |
Versión | Abierto |
Material | Polietileno de baja densidad |
Rosca de conexión | Diámetro nominal de 16 x 1,5 mm |
Color | RAL 7035 |
Condiciones de temperatura mínima | -30 °C |
Condiciones de temperatura máxima | 90 °C |
Ficha técnica | 99 99 9999.pdf |