Tensor con pernos de cabeza plana y contratuerca

Ref.: 0521000412
Ver todas las versiones

TURNBCKL-SCR-DIN1480-S235JR-CE-(A2K)-M12

Descripción

TURNBCKL-SCR-DIN1480-S235JR-CE-(A2K)-M12
Tensor con pernos de cabeza plana y contratuerca
DIN 1480 (forma abierta), con tornillos de cabeza plana y contratuerca, acero cincado S235JR7

Enrollamiento, estabilización y sujeción en construcciones de acero y madera


Tuerca de tensor, M27, no estandarizada en conformidad con la norma DIN 1480

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con tornillo plano de aleta
Más Información

Formulario

Abierto
Más Información

Diámetro del ojal

12.5 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Longitud total del tornillo de aleta plano

170 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Dist. mín. centro del orif. y centro del orif.

307 mm
Más Información

Longitud del manguito del tensor

125 mm
Más Información

Dist. entre centro del orif. y centro del orif.

390 mm
Más Información

Anchura del manguito de tensor (interno)

16 mm
Más Información

Diámetro del manguito del tensor

21 mm
Más Información

Longitud máxima

390 mm
Más Información

Anchura del manguito del tensor (externo)

34 mm
Más Información

DIN

1480
Más Información

Carga permitida

17.19 kN
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Longitud mínima

307 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

506.000 g
Más Información

Normas

DIN 1480
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Longitud mínima/máxima

307-390 mm
Más Información
Scroll to top