Tuerca remachable con cabeza avellanada y cuerpo moleteado

Ref.: 094210008
Ver todas las versiones

TU-REM-AVELL-RANURADA-A2-M8

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-REM-AVELL-RANURADA-A2-M8
Tuerca remachable con cabeza avellanada y cuerpo moleteado
Acero inoxidable A2

Bloqueo antirrotación mejorado gracias al vástago moleteado


31.3

Material

A2
Más Información

Par de apriete máximo

31 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

1.5 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

18.5 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza avellanada
Más Información

Carga de fractura de tensión

7640 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

13.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

30840 N
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago moleteado
Más Información

Rango de agarre mínimo

1.5 mm
Más Información

Diámetro exterior

10.9 mm
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

11.0 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

4.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.840 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

1,5-4,0 mm
Más Información

Catálogo General

094210008

Ficha Técnica

32406626.pdf
Scroll to top