Tuerca de bloqueo

Ref.: 0316998
Ver todas las versiones

TUERCA-SEG-DIN7967-SPGST-WS13-HDG-M8

Descripción

TUERCA-SEG-DIN7967-SPGST-WS13-HDG-M8
Tuerca de bloqueo
DIN 7967, acero galvanizado por inmersión en caliente
Apriete: Enrosque la tuerca de seguridad con la mano y, a continuación, apriete entre 1/4 y 1/2 vuelta con una llave.

Accionamiento externo

WS13
Más Información

Material

SPGST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Sin pieza de fijación
Más Información

Se puede utilizar para rosca

M8
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

15 mm
Más Información

DIN

7967
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.955 g
Más Información

Altura

3.5 mm
Más Información

Normas

DIN 7967
Más Información

Catálogo General

0316998
Scroll to top