TUERCA-RIV-CS(0,5-3,0)-(A2)-21,5-M6-CLSD Tuerca remachable Con vástago moleteado y cabeza avellanada pequeña cerrada, acero inoxidable A2 Para conexión segura de dos o más componentes y fácil instalación de otros componentes con tornillos disponibles en el mercado.
Las tuercas remachables cerradas proporcionan una excelente solución para aplicaciones que requieren una conexión a prueba de aire y salpicaduras.
Las tuercas remachables pueden utilizarse como conexiones remachables y atornilladas.
Se pueden utilizar en un solo lado del componente, por lo que también resultan adecuadas para perfiles cerrados.
Conexión antigiro con rosca portante
Compatible con ORSY®
Los valores técnicos indicados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de las perforaciones y la rugosidad de la superficie.
https://www.wurth.es/tuerca-riv-cs-0-5-3-0-a2-21-5-m6-clsd556224TUERCA-RIV-CS(0,5-3,0)-(A2)-21,5-M6-CLSDTUERCA-RIV-CS(0,5-3,0)-(A2)-21,5-M6-CLSD<br>Tuerca remachable<br>Con vástago moleteado y cabeza avellanada pequeña cerrada, acero inoxidable A2<br>Para conexión segura de dos o más componentes y fácil instalación de otros componentes con tornillos disponibles en el mercado.<br><ul><li>Las tuercas remachables cerradas proporcionan una excelente solución para aplicaciones que requieren una conexión a prueba de aire y salpicaduras.</li><li>Las tuercas remachables pueden utilizarse como conexiones remachables y atornilladas.</li><li>Se pueden utilizar en un solo lado del componente, por lo que también resultan adecuadas para perfiles cerrados.</li><li>Conexión antigiro con rosca portante</li></ul><br><P>Compatible con ORSY<SUP>®</SUP></P><br><P>Los valores técnicos indicados son orientativos, por lo que la información puede variar en función de la pieza de trabajo, la tolerancia de las perforaciones y la rugosidad de la superficie.</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/560465112.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/560465112.jpg4237564263982024-03-12T03:40:11+0000