Acero galvanizado, cabeza alomada redonda, vástago hexagonal completo

Ref.: 094830410
Ver todas las versiones

TUERCA REM. HEXAGONAL M4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA REM. HEXAGONAL M4
Acero galvanizado, cabeza alomada redonda, vástago hexagonal completo
  • Material: Acero galvanizado, pasivado en azul (A2K)
  • Sin cromo (VI)
  • Resistencia al torneado muy alta
  • Se puede utilizar con componentes con revestimiento
  • Vástago hexagonal completo

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

1 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Longitud

10 mm
Más Información

Diámetro de la cabeza

9 mm
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro de broca

6.10 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.25 mm
Más Información

Diámetro exterior

6 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

2.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,25-2,00 mm
Más Información

Catálogo General

094830410

Ficha Técnica

32406625.pdf
Scroll to top