Anillo de apriete, tipo 2

Ref.: 0501101649
Ver todas las versiones

MP-VW/AUDI-QCKY-F.T/BOLT-5X30MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

MP-VW/AUDI-QCKY-F.T/BOLT-5X30MM
Anillo de apriete, tipo 2
Cóncavo (se curva hacia el interior) con un canal de estructura marcada
Para fijación de varillas, ejes y pernos roscados
  • Montaje a mano rápido y fácil
  • Acabado elegante

Para inmovilizar ejes o fijar varillas, ejes y pernos roscados o espárragos


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Tipo de vehículo

Universal
Más Información

Material

C67S
Más Información

Superficie

G3AVL
Más Información

Diámetro máximo del orificio de perforación

5.00 mm
Más Información

Color

Gris
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AudiFordVolkswagen
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

5,0 mm de diámetro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

N90335004, 6715468, N90335006
Más Información

Diámetro

30.00 mm
Más Información

ubicación de montaje

Bajos de la carroceríaCarroceríaInteriorUniversalVano motor
Más Información

Diámetro mínimo de orificio de perforación

5.00 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Espesor de material

0.40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.955 g
Más Información

Altura

3.00 mm
Más Información

Diámetro mínimo/máximo de orificio de perforación

5,00-5,00 mm
Más Información

Catálogo General

0501101649

Ficha Técnica

32406870.pdf
Scroll to top