Material |
PA 66 |
Diámetro de la brida |
20.3 mm |
Color |
Negro |
Ancho de llave |
10 mm |
Se puede utilizar para el tornillo |
5,0 mm de diámetro |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
Audi, VW N90474001 |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
2.360 g |
Altura |
10.5 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
0501101006 |
Ficha Técnica |
32406870.pdf |
Ficha Técnica |
32406872.pdf |