TUERCA PASORUEDA VAG 3 MM

Ref.: 0501101447
Ver todas las versiones

TUERCA PASORUEDA VAG 3 MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA PASORUEDA VAG 3 MM

Tipo de vehículo

Turismo
Más Información

Material

PLA
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

AsientoAudiSkodaVolkswagen
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

AUDI : 4F0 825 429 A VW : 4F0 825 429 A
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.000 g
Más Información

Catálogo General

0501101447

Ficha Técnica

32406870.pdf
Scroll to top