Grapa de chapa

Ref.: 0501167009
Ver todas las versiones

TUERCA METALICA RENAULT 6.3 MM 770304604

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUERCA METALICA RENAULT 6.3 MM 770304604
Grapa de chapa
Sección inferior, soporte de liberación rápida
Para deslizar por bordes de componentes
  • Conexión rápida y segura de dos o más componentes
  • Montaje y desmontaje sencillos
  • Con posibilidad de compensación de tolerancia y montaje ciego

Deslizamiento en los bordes (chapas metálicas)


Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Distancia entre el centro del orificio y el borde

9 mm
Más Información

Grosor de accesorio máximo

4 mm
Más Información

Material

CK 67
Más Información

Superficie

MAG
Más Información

Longitud

19 mm
Más Información

Anchura

16 mm
Más Información

Formulario

G
Más Información

Grosor mínimo del accesorio

0.5 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

6,3 mm de diámetro
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

7703046049, 7703046145,
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6.35 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Espesor de material

0.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3.860 g
Más Información

Grosor de accesorio mínimo/máximo

0,5-4 mm
Más Información

Catálogo General

0501167009

Ficha Técnica

32406870.pdf
Scroll to top