Tuerca hexagonal, pulg.

Ref.: 7741362
Ver todas las versiones

TUERCA-HX-FIN-(316)-5/8_11

Descripción

TUERCA-HX-FIN-(316)-5/8_11
Tuerca hexagonal, pulg.
ASME B18.2.2, acero inoxidable 316, UNC (rosca estándar)

1 pulgada (pulg.) = 25,4 mm

El acero 316 es comparable a un acero inoxidable A4.

Las propiedades mecánicas están reguladas en la norma ASTM F594

Tolerancia de rosca estándar según ASME B1.1 = 2B (para rosca interna)

ASME

ASME B18.2.2
Más Información

Material

18-8
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Estándar imperial

Más Información

Número de entradas de rosca por pulgada

11
Más Información

Diámetro nominal

5/8 in
Más Información

Tipo de rosca

UNC
Más Información

Ancho de llave

15/16 pulgadas
Más Información

Diámetro nominal en pulgadas

5/8 in
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.300 g
Más Información

Diámetro interno

5/8 in
Más Información

Altura

0.559 in
Más Información

Normas

ASME B18.2.2
Más Información

Catálogo General

7741362
Scroll to top