Tuerca ranurada de escape, tamaño de llave reducido

Ref.: 03663
Ver todas las versiones

TU-ESCAPE-DIN14441-6-LL14-(C4L)-M10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-ESCAPE-DIN14441-6-LL14-(C4L)-M10
Tuerca ranurada de escape, tamaño de llave reducido
DIN 14441, acero chapado en abundante cobre

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY®

Diámetro de collarín

13.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

C4L
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

400 °C
Más Información

Diseño

Tamaño de llave reducido
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-70 °C
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

A0009903150
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original 2

N999901010000
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Fijación a través de la geometría de rosca
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

14441
Más Información

Código del sistema armonizado

73181650290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.845 g
Más Información

Altura

10.5 mm
Más Información

Normas

DIN 14441
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-70 hasta 400 °C
Más Información

Catálogo General

03663

Ficha Técnica

32406452.pdf
Scroll to top