Diámetro de collarín |
17 mm |
Material |
ST |
Superficie |
C4L |
Diseño |
Con brida |
Función de bloqueo |
Dispositivo antipérdida, fijación |
Profundidad de la ranura |
6.6 mm |
Lo puede utilizar el fabricante del vehículo |
Opel/Vauxhall |
Diámetro nominal |
8 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
13 mm |
Clase de propiedad |
6 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original |
1448187, 2066915 |
Corresponde al número de pieza de repuesto original 2 |
2066156 |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo |
Self-locking through heat expansion |
Paso |
1.25 mm |
Código del sistema armonizado |
73181650290 |
Peso del producto (por artículo) |
7.185 g |
Altura |
8 mm |
ODU |
0 |
Catálogo General |
036561 |
Ficha Técnica |
32406452.pdf |