Tuerca ranurada de escape, tamaño de llave normal

Ref.: 03653
Ver todas las versiones

TU-DIN14440-8-LL17-(C4L)-M10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-DIN14440-8-LL17-(C4L)-M10
Tuerca ranurada de escape, tamaño de llave normal
DIN 14440, acero chapado en abundante cobre

Diámetro de collarín

16.5 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

C4L
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

400 °C
Más Información

Diseño

Tamaño de llave normal
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-70 °C
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Fijación a través de la geometría de rosca
Más Información

DIN

14440
Más Información

Código del sistema armonizado

73181650290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.965 g
Más Información

Altura

10.5 mm
Más Información

Normas

DIN 14440
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-70 hasta 400 °C
Más Información

Catálogo General

03653

Ficha Técnica

32406452.pdf
Scroll to top