Tuerca de escape con brida

Ref.: 036565
Ver todas las versiones

TU-ESCAPE-OPEL-6-LL15-(C4L)-H10-FL21-M10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-ESCAPE-OPEL-6-LL15-(C4L)-H10-FL21-M10
Tuerca de escape con brida
Acero 6 chapado en cobre

Compatible con el sistema de almacenamiento ORSY

Diámetro de collarín

21 mm
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

C4L
Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Profundidad de la ranura

7 mm
Más Información

Lo puede utilizar el fabricante del vehículo

Opel/Vauxhall
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

15 mm
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original

854976
Más Información

Corresponde al número de pieza de repuesto original 2

90108169
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Autobloqueo mediante expansión térmica
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181650290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.010 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Catálogo General

036565

Ficha Técnica

32406452.pdf
Scroll to top