Tuerca a presión

Ref.: 03765 12
Ver todas las versiones

TU-GOLP-(A2K)-H12X17-M5

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-GOLP-(A2K)-H12X17-M5
Tuerca a presión
Acero, galvanizado pasivado en azul (A2K)
  • Acero galvanizado, pasivado azul

Haga un agujero y coloque la tuerca en el orificio del tornillo hasta que quede firmemente asentada y al ras con la madera.


Para el procesamiento en madera y materiales de madera.


Los conectores quedan a ras sin salientes, ideales para la producción de muebles.

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con pico de impacto
Más Información

Anchura

17 mm
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del orificio de perforación

6.5 mm
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Otro estándar

WN 376
Más Información

Diámetro del manguito

6 mm
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Altura de la punta a presión

5.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181692900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.775 g
Más Información

Altura

12 mm
Más Información

Normas

WN 376
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

0376512

Ficha Técnica

32406453.pdf

Ficha Técnica

32406454.pdf
Scroll to top