Contratuerca BRK con junta tórica

Ref.: 0885337742
Ver todas las versiones

LOCKINGNUT-RING-PLGSCRINCON-M16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

LOCKINGNUT-RING-PLGSCRINCON-M16
Contratuerca BRK con junta tórica

Sistema de conexión roscada de latón para sistemas de frenado neumático de vehículos comerciales.

  • Enchufable
  • No puede soltarse

Para tubos de plástico conforme a las normas:


  • ISO 7628

  • DIN 74324

  • DIN 73378

  • SAE J844

  • NFR 12-632

Material

BRS
Más Información

Ancho de llave

22 mm
Más Información

Rosca de conexión

M16 x 1,5
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Catálogo General

0885337742

Ficha Técnica

32406713.pdf

Ficha Técnica

32406755.pdf
Scroll to top