Manguera de aire comprimido flexible

Ref.: 088532 254
Ver todas las versiones

TUBERIA-DE-PU-AZUL-TRANSLUCIDO-2,5X4MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBERIA-DE-PU-AZUL-TRANSLUCIDO-2,5X4MM
Manguera de aire comprimido flexible
  • De gran duración y resistente a los productos químicos
  • Para su uso con racores automáticos de la serie 2000

Material

PUR
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

46 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Diámetro de la manguera interior

2.5 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

9.490 g
Más Información

Presión funcionamiento

15 bar
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 60 °C
Más Información

Catálogo General

088532254

Ficha Técnica

32406735.pdf
Scroll to top