Manguera de aire comprimido flexible

Ref.: 088530 912
Ver todas las versiones

TUBERIA DE PU TRANSPARENTE 9X12MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBERIA DE PU TRANSPARENTE 9X12MM
Manguera de aire comprimido flexible
  • De gran duración y resistente a los productos químicos
  • Para su uso con racores automáticos de la serie 2000

Material

PUR
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

29.0 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60.0 °C
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40.0 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

61.320 g
Más Información

Presión funcionamiento

10.0 bar
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40,0 hasta 60,0 °C
Más Información

Catálogo General

088530912

Ficha Técnica

32406735.pdf
Scroll to top