Manguera de aire comprimido flexible

Ref.: 088532 751
Ver todas las versiones

TUBERIA DE PU AZUL TRANSL. 7.5X10MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBERIA DE PU AZUL TRANSL. 7.5X10MM
Manguera de aire comprimido flexible
  • De gran duración y resistente a los productos químicos
  • Para su uso con racores automáticos de la serie 2000

Material

PUR
Más Información

Presión máxima de funcionamiento

29 bar
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

60 °C
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Diámetro de la manguera interior

7.5 mm
Más Información

Color

Transparente
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Peso del producto (por artículo)

42.590 g
Más Información

Presión funcionamiento

10 bar
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 60 °C
Más Información

Catálogo General

088532751

Ficha Técnica

32406735.pdf
Scroll to top