TUBO AISLAMIENTO ONDULADO PG9

Ref.: 0771990008
Ver todas las versiones

TUBO AISLAMIENTO ONDULADO PG9

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO AISLAMIENTO ONDULADO PG9

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PA 6
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

120 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Diseño

Hendida
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

11.7 mm
Más Información

Sin cadmio

Más Información

Diámetro nominal

8.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.160 g
Más Información

Diámetro interno

8.4 mm
Más Información

Resistencia contra

Aceites mineralesAlcoholDiéselGasolinaGrasas
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 120 °C
Más Información

Catálogo General

0771990008

Ficha Técnica

32408124.pdf
Scroll to top