Tubo aislante corrugado

Ref.: 077199017
Ver todas las versiones

TUBO AISLAMIENTO ONDULADO PG:16

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBO AISLAMIENTO ONDULADO PG:16
Tubo aislante corrugado
Proporciona protección contra el calor, la radiación UV, la humedad y los productos químicos.

Resistente a alcoholes, grasas, aceites minerales, combustibles diésel y gasolina


P. ej., vano motor, carrocería, interior del vehículo, construcción de maquinaria o diseño de equipos, armarios de distribución o protección contra el calor, la humedad, los productos químicos y la radiación UV del cableado del vehículo

Resistencia ultravioleta

Más Información

Material

PA 6
Más Información

Inflamabilidad

Autoextinguible según UL94
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

120 °C
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Color

Negro
Más Información

Resistencia máxima a temperaturas a corto plazo

150 °C
Más Información

Sin halógenos

Más Información

Longitud del rollo

10 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Diámetro exterior

21.2 mm
Más Información

Sin cadmio

Más Información

Diámetro nominal

17 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

39173200990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

66.400 g
Más Información

Diámetro interno

16.6 mm
Más Información

Resistencia contra

Aceites mineralesAlcoholDiéselGasolinaGrasas
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 120 °C
Más Información

Catálogo General

077199017

Ficha Técnica

32408124.pdf
Scroll to top