Manguera de alta presión con terminales prensados

Ref.: 0866000016
Ver todas las versiones

TUBO-60MT-AP-2SC-RACOR-H-H-1POL

Descripción

TUBO-60MT-AP-2SC-RACOR-H-H-1POL
Manguera de alta presión con terminales prensados
  • Las mangueras se suministran preensambladas con elección de conexiones hembra+hembra o macho+hembra en los extremos.
  • Tubo interior liso, negro, de caucho sintético resistente al aceite
  • Refuerzo: doble trenzado de acero de alta resistencia
  • Cubierta lisa de caucho sintético con excelente resistencia a la abrasión, al aceite y al envejecimiento
  • Normas: ISO 11237-1/DIN EN 857 - 2SC

Manguera de alta presión 2SC para aceites hidráulicos, minerales y orgánicos, con base de emulsión de poliglicol, agua o aceite/agua

Material

Caucho/acero
Más Información

Peso por metro

1.22 kg
Más Información

Radio de curvatura

150 mm
Más Información

Diámetro de la manguera interior

1 in
Más Información

Diámetro ext. de la manguera

36 mm
Más Información

Material de la capa núcleo

Acero/polipropileno
Más Información

Diámetro interior de la manguera en pulgadas

1 in
Más Información

Presión de estallido

660 bar
Más Información

Material del tejido exterior

Caucho sintético
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1220.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

165 bar
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top