Tuerca hexagonal con rosca trapezoidal

Ref.: 0369981184
Ver todas las versiones

TU-WN6330/1-DIN103-7H-5-LL27-TR18X4

Descripción

TU-WN6330/1-DIN103-7H-5-LL27-TR18X4
Tuerca hexagonal con rosca trapezoidal
Tuerca hexagonal según WN 6330-1 con rosca trapezoidal según DIN 103
  • Tolerancia de roscado 7H de acuerdo con DIN 103
  • Acero bruñido

Las roscas trapezoidales se utilizan para transferir fuerzas y movimientos (movimientos de alimentación, ajuste, transporte y elevación). Convierten los movimientos rotatorios en movimientos lineales.

Accionamiento externo

WS27
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro nominal

18 mm
Más Información

Tipo de rosca

TR
Más Información

Clase de propiedad

5
Más Información

Paso

4 mm
Más Información

Otro estándar

WN 6330-1
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

83.500 g
Más Información

Altura

27 mm
Más Información

Normas

WN 6330-1
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

TR18
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

TR18 x 4
Más Información

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top