Tuerca remachable con cabeza plana y vástago hexagonal parcial

Ref.: 094250 4
Ver todas las versiones

TU-REM-MHD-HEX-(0,5-3,0)-A2-13,0-M4

Descripción

TU-REM-MHD-HEX-(0,5-3,0)-A2-13,0-M4
Tuerca remachable con cabeza plana y vástago hexagonal parcial
  • Material: Acero inoxidable A2
  • Sin cromo (VI)
  • Resistencia al giro muy alta
  • Se puede utilizar en componentes revestidos

Material

A2
Más Información

Par de apriete máximo

12 Nm
Más Información

Altura de la cabeza

1.1 mm
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud

13 mm
Más Información

Tipo de cabeza

Cabeza de cúpula
Más Información

Tamaño de llave del patrón de agujeros

6.1 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

2950 N
Más Información

Diámetro de la cabeza

9.5 mm
Más Información

Carga de fractura de tensión

10190 N
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

6 mm
Más Información

Detalle del vástago

Con vástago hexagonal parcial
Más Información

Rango de agarre mínimo

0.5 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

3 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.635 g
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

0,5-3 mm
Más Información

Catálogo General

0942504
Scroll to top