Tuerca hexagonal

Ref.: 452860612
Ver todas las versiones

TU-HEX-ISO4032-10-(HDG)-LL18-M12

Descripción

TU-HEX-ISO4032-10-(HDG)-LL18-M12
Tuerca hexagonal
ISO 4032, acero 10, galvanizado por inmersión en caliente (HDG)

ISO 4032 sustituye a la norma DIN 934 | No hay similitudes | El diámetro nominal ha cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Solo para rosca estándar | La rosca fina se movió a ISO 8673.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS18
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

HDG
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro de la superficie de contacto

16.6 mm
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Anchura entre esquinas

20.03 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14.500 g
Más Información

Altura

10.8 mm
Más Información

ISO

4032
Más Información

Normas

ISO 4032
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información
Scroll to top