Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (sin inserto de metal)

Ref.: 036854
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN985-I6I-LL7-(VZD)-M4

Descripción

TU-HEX-DIN985-I6I-LL7-(VZD)-M4
Tuerca hexagonal, perfil bajo con pieza de fijación (sin inserto de metal)
DIN 985, acero I6I, galvanizado, pasivado de capa gruesa (VZD)

Los elementos de conexión con pasivación de película gruesa (VZD) sin cromo (VI) galvanizados ofrecen una alternativa de futuro frente a las superficies que contienen cromo (VI). El recubrimiento consiste en una capa de cinc con pasivación sobre una base de cromo (III).

Resumen de ventajas:

  • Alternativa sin cromo (VI) a A2C o A3C
  • Capacidad térmica de hasta 120 °C
  • Distribución uniforme del revestimiento

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

VZD
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

I6I
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación del anillo de poliamida
Más Información

Anchura entre esquinas

7.66 mm
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

DIN

985
Más Información

Código del sistema armonizado

731816600900
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

2.2 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.900 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Normas

DIN 985
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

036854
Scroll to top