Tuerca hexagonal

Ref.: 032248
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN934-A2-LL75-M48

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-DIN934-A2-LL75-M48
Tuerca hexagonal
DIN 934, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

Se puede almacenar en el sistema ORSY®


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (diámetro nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Material

A2
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

ISO de referencia

4032
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

82.6 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

DIN

934
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Clase de producto

B
Más Información

Accionamiento externo

WS75
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

48 mm
Más Información

Clase de propiedad

50
Más Información

Paso

5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181639900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

848.900 g
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M48
Más Información

Catálogo General

032248

Ficha Técnica

32406448.pdf
Scroll to top