Tuerca hexagonal con rosca fina

Ref.: 032227 2
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN934-A2-LL41-M27X2

Descripción

TU-HEX-DIN934-A2-LL41-M27X2
Tuerca hexagonal con rosca fina
DIN 934, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Accionamiento externo

WS41
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Rosca fina métrica
Más Información

Diámetro nominal

27 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

45.2 mm
Más Información

Paso

2 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

73181639900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

147.360 g
Más Información

Altura

22 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M27
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M27 x 2
Más Información

Catálogo General

0322272
Scroll to top