Tuerca hexagonal con rosca fina

Ref.: 032224 15
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN934-A2/50-LL36-M24X1,5

Descripción

TU-HEX-DIN934-A2/50-LL36-M24X1,5
Tuerca hexagonal con rosca fina
DIN 934, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay semejanza (Ø nominal cambiado | Algunas alturas de las tuercas cambiaron | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Accionamiento externo

WS36
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

24 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

39.55 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

73181639900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

92.500 g
Más Información

Altura

19 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M24
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M24 x 1,5
Más Información

Catálogo General

03222415
Scroll to top