Tuerca ciega hexagonal, perfil alto

Ref.: 03524
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN1587-LT-LL7-(F2J)-M4

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-DIN1587-LT-LL7-(F2J)-M4
Tuerca ciega hexagonal, perfil alto
DIN 1587, latón, cromado (F2J)

Diseño sin abertura

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS7
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

F2J
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Perfil altoSin rebaje
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Diámetro nominal

4 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Altura de hexágono

3.2 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

7.66 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

0.7 mm
Más Información

DIN

1587
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

74153300000
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

2.3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.515 g
Más Información

Altura

8 mm
Más Información

Normas

DIN 1587
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M4
Más Información

Catálogo General

03524

Ficha Técnica

32406451.pdf
Scroll to top