Tuerca ciega hexagonal, perfil alto

Ref.: 035630
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN1587-A-LL46-(A2K)-M30

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-HEX-DIN1587-A-LL46-(A2K)-M30
Tuerca ciega hexagonal, perfil alto
DIN 1587, acero, clase de resistencia 6, cincado, pasivado azul (A2K)

Ideal para proteger los extremos de rosca


Diseño sin abertura

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS46
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Perfil altoSin rebaje
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Diámetro nominal

30 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

6
Más Información

Altura de hexágono

23 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

50.85 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

3.5 mm
Más Información

DIN

1587
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699900
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

24 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

381.549 g
Más Información

Altura

52 mm
Más Información

Normas

DIN 1587
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M30
Más Información

Catálogo General

035630

Ficha Técnica

32406451.pdf
Scroll to top