Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)

Ref.: 03695
Ver todas las versiones

TU-AUTO-DIN980-V-8-LL8-(A2K)-M5

Descripción

TU-AUTO-DIN980-V-8-LL8-(A2K)-M5
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)
DIN 980, acero 8, cincado, pasivado azul (A2K)

DIN 980 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7042. Hay ciertas similitudes (Se eliminaron las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para clases de resistencia 5, 8, 10, 12).

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-70 °C
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Formulario

V
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación solo de metal, 1 pieza
Más Información

Anchura entre esquinas

8.79 mm
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

980
Más Información

Código del sistema armonizado

73181650290
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

2.75 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.320 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

300 °C
Más Información

Altura

5.1 mm
Más Información

Normas

DIN 980
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-70 hasta 300 °C
Más Información

Catálogo General

03695
Scroll to top