TU-AUTO-DIN980-V-8-LL24-(C2)-M16 Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal) DIN 980, acero 8, chapado en cobre (C2)
DIN 980 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7042. Hay ciertas similitudes (Se eliminaron las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para clases de resistencia 5, 8, 10, 12).
https://www.wurth.es/tu-auto-din980-v-8-ll24-c2-m16-200522820TU-AUTO-DIN980-V-8-LL24-(C2)-M16TU-AUTO-DIN980-V-8-LL24-(C2)-M16<br>Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)<br>DIN 980, acero 8, chapado en cobre (C2)<br><P>DIN 980 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7042. Hay ciertas similitudes (Se eliminaron las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para clases de resistencia 5, 8, 10, 12).</P>https://media.wuerth.com//stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/1225550.jpg0instock00000https://www.wurth.es/media/catalog/product/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/normal/1250px/1225550.jpg/Herramientas manuales2024-02-16T20:19:34+0000
¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!