Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)

Ref.: 036910 17
Ver todas las versiones

TU-AUTO-DIN980-V-8-LL17-(C2)-M10

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TU-AUTO-DIN980-V-8-LL17-(C2)-M10
Tuerca hexagonal con pieza de fijación (metal)
Similar a DIN 980, acero 8, chapado en cobre

DIN 980 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 7042. Hay ciertas similitudes (Se eliminaron las roscas M3, M4, M7, M18, M22, M27, M33 y M39 | Se modificó la altura de la tuerca | El ancho de llave ha cambiado para M10, M12 y M14 a 16, 18 y 21 mm | Se incluyó la rosca fina en ISO 10513 | ISO 7042 válida para clases de resistencia 5, 8, 10, 12).

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

C2
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-70 °C
Más Información

Función de bloqueo

Cierre contra aflojamiento mediante fijación
Más Información

Formulario

V
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Ancho de llave

17 mm
Más Información

Clase de propiedad

8
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Pieza de fijación solo de metal, 1 pieza
Más Información

Anchura entre esquinas

18.9 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

980 similar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181650990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

10.300 g
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

250 °C
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Normas

DIN 980 similar
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-70 hasta 250 °C
Más Información

Catálogo General

03691017

Ficha Técnica

32406452.pdf
Scroll to top