Material |
ALMG3 |
Longitud |
295 mm |
Anchura |
25 mm |
Color |
Aluminio plata |
Se puede utilizar para cajón |
MSML 90/450 |
Peso del producto (por artículo) |
0.110 kg |
Altura |
74 mm |
Catálogo General |
096341115 |