Material |
ALMG3 |
Longitud |
402 mm |
Anchura |
25 mm |
Color |
Aluminio plata |
Se puede utilizar para cajón |
60/450 |
Peso del producto (por artículo) |
0.090 kg |
Altura |
44 mm |
Catálogo General |
096341108 |