Material |
ALMG3 |
Longitud |
332 mm |
Anchura |
25 mm |
Color |
Aluminio plata |
Se puede utilizar para cajón |
180/330 |
Peso del producto (por artículo) |
0.200 kg |
Altura |
164 mm |
Catálogo General |
096341107 |